詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GA

品名 : M4 鍋頭小ねじナットセット(クロメート)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M4×10(200)
M4×12(200)
M4×16(150)
M4×20(120)
M4ナット(500)
M4ワッシャー(400)
SW4スプリングワッシャー(500)
材質 鉄(クロメートメッキ)
並目ねじ
ケースサイズ 207×145×40mm 頭形状 (+)ナベ頭
総重量 約1.76kg ピッチ 0.7
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/04/27 22:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1267ページ
メイン画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top