詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GN-108

品名 : M 8x20mm 高ナット(ステンレス/2個)

仕様

材質 ステンレス(SUSXM7)
並目ねじ
サイズ M8 ピッチ 1.25
高さ 20mm 六角対辺(mm) 13
入数 2個
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/19 04:14現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1250ページ
バリエーション一覧
EA949GN-106 M 6x20mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-108 M 8x20mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-110 M10x20mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-112 M12x20mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-206 M 6x25mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-208 M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-210 M10x25mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-212 M12x25mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-216 M16x25mm 高ナット(ステンレス/1個)
EA949GN-306 M 6x30mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-308 M 8x30mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-310 M10x30mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-312 M12x30mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-316 M16x30mm 高ナット(ステンレス/1個)
EA949GN-320 M20x30mm 高ナット(ステンレス/1個)
EA949GN-408 M 8x40mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-410 M10x40mm 高ナット(ステンレス/1個)
EA949GN-412 M12x40mm 高ナット(ステンレス/1個)
EA949GN-416 M16x40mm 高ナット(ステンレス/1個)
EA949GN-420 M20x40mm 高ナット(ステンレス/1個)
EA949GN-508 M 8x50mm 高ナット(ステンレス/2個)
EA949GN-510 M10x50mm 高ナット(ステンレス/1個)
EA949GN-512 M12x50mm 高ナット(ステンレス/1個)
EA949GN-516 M16x50mm 高ナット(ステンレス/1個)
EA949GN-520 M20x50mm 高ナット(ステンレス/1個)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
画像はEA949GN-210です。
  • ※品番によりサイズが異なります。\n画像はEA949GN-210です。
  • ねじ系列表
  • ●入数:2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top