品番 : EA949GN-45
品名 : M5x0.8 ラックナット(母材厚3.0-4.0/ステンレス/10個)
仕様
| ねじサイズ | M5×0.8mm | サイズ | 12×14.5mm |
|---|---|---|---|
| 母材厚さ | 3~4mm | 板厚 | 0.5mm |
| 下穴径 | 6.5mm | 下穴端あき | 8mm |
| 材質 | ステンレス | 入数 | 10個 |
| 母材に横から押し込むだけで取付けできるフローティングナット | |||
| 着脱自在で再使用可能 | |||
| 【サイズ(画像参照)】 A:12mm B:14.5mm C:8.5mm D:5.5mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です