詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GN-52

品名 : M 4x 0.7 ケージナット(母材厚1.7-2.7mm/10個)

仕様

ねじサイズ M4×0.7mm サイズ 13.2×13.6mm
母材厚さ 1.7~2.7mm 厚み 9.5mm
板厚 0.45mm 角穴寸法 9.6×9.6mm
材質 軟鋼(三価ホワイトメッキ) 入数 10個
角穴にはめ込むだけで取付けできるフローティングナット
【サイズ(画像参照)】
A:13.2mm B:13.6mm C:9.5mm D:0.45mm
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:17現在)

商品入数 10 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA949GN-51 M 4x 0.7 ケージナット(母材厚0.7-1.6mm/10個)
EA949GN-52 M 4x 0.7 ケージナット(母材厚1.7-2.7mm/10個)
EA949GN-53 M 5x 0.8 ケージナット(母材厚0.7-1.6mm/10個)
EA949GN-54 M 5x 0.8 ケージナット(母材厚1.7-2.7mm/10個)
EA949GN-55 M 6x 1.0 ケージナット(母材厚0.7-1.6mm/10個)
EA949GN-56 M 6x 1.0 ケージナット(母材厚1.7-2.7mm/10個)
EA949GN-57 M 8x1.25 ケージナット(母材厚1.0-1.7mm/10個)
EA949GN-58 M 8x1.25 ケージナット(母材厚1.8-3.2mm/10個)
EA949GN-59 M 8x1.25 ケージナット(母材厚3.3-4.7mm/10個)
EA949GN-60 M10x 1.5 ケージナット(母材厚1.0-1.7mm/10個)
EA949GN-61 M10x 1.5 ケージナット(母材厚1.8-3.2mm/10個)
EA949GN-62 M12x1.75 ケージナット(母材厚1.8-3.2mm/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入り
※画像は代表画像です
  • ※10個入り\n※画像は代表画像です
  • A:13.2mm  B:13.6mm\nC:9.5mm   D:0.45mm
  • 取付手順

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top