詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GS-706

品名 : M 6/40x32mm 四角ナット(10個)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 BN-6
用途 アングルの裏面より廻り止めナットとして 材質 鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
ねじサイズ M6 サイズ 40×32mm
厚み 1.6mm 質量 16g
入数 10個
アングルと併用してご使用いただくと確実に機器、部品の取付け作業ができます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 05:59現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1123ページ 1254ページ
バリエーション一覧
EA949GS-4 M 4/34x23mm 四角ナット(10個)
EA949GS-5 M 5/34x23mm 四角ナット(10個)
EA949GS-6 M 6/34x23mm 四角ナット(10個)
EA949GS-8 M 8/34x23mm 四角ナット(10個)
EA949GS-10 M10/34x23mm 四角ナット(10個)
EA949GS-303 M 3/15x15mm 四角ナット(10個)
EA949GS-304 M 4/15x15mm 四角ナット(10個)
EA949GS-305 M 5/15x15mm 四角ナット(10個)
EA949GS-306 M 6/15x15mm 四角ナット(10個)
EA949GS-404 M 4/20x16mm 四角ナット(10個)
EA949GS-405 M 5/20x16mm 四角ナット(10個)
EA949GS-406 M 6/20x16mm 四角ナット(10個)
EA949GS-504 M 4/23x23mm 四角ナット(10個)
EA949GS-505 M 5/23x23mm 四角ナット(10個)
EA949GS-506 M 6/23x23mm 四角ナット(10個)
EA949GS-603 M 3/23x17mm 四角ナット(10個)
EA949GS-604 M 4/23x17mm 四角ナット(10個)
EA949GS-605 M 5/23x17mm 四角ナット(10個)
EA949GS-606 M 6/23x17mm 四角ナット(10個)
EA949GS-705 M 5/40x32mm 四角ナット(10個)
EA949GS-706 M 6/40x32mm 四角ナット(10個)
EA949GS-708 M 8/40x32mm 四角ナット(10個)
EA949GS-710 M10/40x32mm 四角ナット(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
画像はEA949GS-6です。
  • 入数:10個\n画像はEA949GS-6です。
  • d:M6\nA:40、B:32、t:1.6(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top