詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GV-602

品名 : φ38mm/ M8x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト)

仕様

ベース径 38mm ねじサイズ M8×50mm
材質 鉄(三価ホワイト) 入数 1本
軽荷重をサポートするアジャスターボルト
追加説明
カタログ価格

325 円(税抜)/ 358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/18 04:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1706ページ
バリエーション一覧
EA949GV-601 φ38mm/ M8x 35mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-602 φ38mm/ M8x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-603 φ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-604 φ38mm/ M8x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-621 φ38mm/M10x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-622 φ38mm/M10x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-623 φ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-641 φ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-642 φ60mm/M12x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-643 φ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-644 φ60mm/M12x150mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-661 φ75mm/M16x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-662 φ75mm/M16x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-663 φ75mm/M16x130mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-664 φ75mm/M16x150mm アジャストボルト(三価ホワイト)
EA949GV-665 φ75mm/M16x180mm アジャストボルト(三価ホワイト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 底面
  • 使用イメージ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top