品番 : EA949GY-103
品名 : φ55mm/M12x100mm アジャストボルト
仕様
| ベース径 | φ55mm | ねじサイズ | M12×100mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 500kg | 重量 | 165g |
| 材質 | スチール(三価クロメート処理) | ||
| ねじ軸は回転し、多少傾きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/23 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949GV-212 : M12 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート) |
