詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-403

品名 : φ80mm/M10x 43mm アジャスターベース(首振り)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LVA80S10A
材質 パッド:ポリアミド、
ねじ・ナット:
SUM22L(亜鉛メッキ)
サイズ(mm) ベース径:80、
ねじ:M10×43
耐荷重(kg) 16
首振り機構(約30°)
RoHS対応品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA949HA-401 φ80mm/M 8x 43mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-402 φ80mm/M 8x 68mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-403 φ80mm/M10x 43mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-404 φ80mm/M10x 68mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-405 φ80mm/M10x 98mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-406 φ80mm/M12x 43mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-407 φ80mm/M12x 68mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-408 φ80mm/M12x 98mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-409 φ80mm/M16x 68mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-410 φ80mm/M16x108mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-411 φ80mm/M16x148mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-412 φ80mm/M16x168mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-413 φ80mm/M20x 98mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-414 φ80mm/M20x138mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-415 φ80mm/M20x158mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-416 φ80mm/M20x198mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-417 φ80mm/M24x 98mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-418 φ80mm/M24x158mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-419 φ80mm/M24x198mm アジャスターベース(首振り)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA949HA-411です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top