品番 : EA949HA-50
品名 : M 8 アジャストベース受金(亜鉛合金)
カタログ訂正
26/01/16 材質(処理)の訂正。誤:光沢クロメート処理、正:有色クロメート処理(No.57 9025)
仕様
| 外径×高さ | 25×8mm | ねじ | M8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 亜鉛合金(有色クロメート処理) | 重量 | 10g |
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/22 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1708ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HA-50 M 8 アジャストベース受金(亜鉛合金) |
| EA949HA-51 M10 アジャストベース受金(亜鉛合金) |
| EA949HA-53 3/8" アジャストベース受金(亜鉛合金) |
ウェブカタログ画像
拡大
