品番 : EA949HH-16
品名 : M12x 70mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | M12×70 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
|---|---|---|---|
| 頭対辺(mm) | 19 | ピッチ | 1.75 |
| 入数 | 2 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 12:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HH-13 M 6x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本) |
| EA949HH-14 M 8x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本) |
| EA949HH-16 M12x 70mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本) |
| EA949HH-17 M14x 70mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入

