詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HH-27

品名 : M6 x30mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/2本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

25/02/26 材質:(誤)SUS304、(正)SUS316 (No.56 1032)

仕様

サイズ M6×30 材質 ステンレス(SUS316)
ピッチ 1 入数 2
全ねじ
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

45 (税抜)/ 50 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/30 01:16現在)

商品入数 2 販売単位 PK
バリエーション一覧
EA949HH-24 M5 x30mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/2本)
EA949HH-26 M6 x25mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/2本)
EA949HH-27 M6 x30mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/2本)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • ※2本入
  • a:M6、c:30mm、φd:10.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top