詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HK-4

品名 : M6x125mm パイプナット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUS304)
並目ねじ
ねじ径 M6 サイズ(mm) L:125、A:30、B:8.5
入数 1本 ピッチ 1
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/03 18:15現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA949HK-5
  • 品番

    EA949HK-5

  • コメント

    全長:150mm

バリエーション一覧
EA949HK-0 M4x 50mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-1 M6x 50mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-2 M6x 75mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-3 M6x100mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-4 M6x125mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-5 M6x150mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-11 M8x 50mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-12 M8x 75mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-13 M8x100mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-14 M8x125mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-15 M8x150mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-21 M10x 50mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-22 M10x 75mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-23 M10x100mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-24 M10x125mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-25 M10x150mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-31 M12x 50mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-32 M12x 75mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-33 M12x100mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-34 M12x125mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-35 M12x150mm パイプナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top