品番 : EA949HL-310
品名 : M10x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
仕様
| ボルトサイズ | M10×1.5(並目ねじ) | 全長 | 285mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) 【SS400相当材】 |
||
| 全ねじボルト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/06 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1249ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
