品番 : EA949HL-52.5
品名 : W5/16"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
仕様
ねじ径 | W5/16” | 全長 | 1m |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
並目ねじ | |||
入数は1本です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/05/02 14:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0038ページ 1299ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA949HL-52 W 1/4"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製) |
EA949HL-52.5 W5/16"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製) |
EA949HL-53 W 3/8"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製) |
EA949HL-54 W 1/2"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)