品番 : EA949HS-317
品名 : φ140/40mmx120mm ゴムスプリング
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
高さ | 120mm | 穴径 | φ40mm |
---|---|---|---|
外径 | φ140mm | 支持荷重 | ~5600N |
許容荷重 | 11200N | ばね定数 | 470N/mm |
組み立てが簡単 | |||
振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 | |||
発熱が小さく長期間の耐久性有 | |||
用途 | 振動機械の振動ばね用 | ||
中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/29 08:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA949HS-315 φ 95/36mmx130mm ゴムスプリング |
EA949HS-316 φ125/36mmx130mm ゴムスプリング |
EA949HS-317 φ140/40mmx120mm ゴムスプリング |
EA949HS-318 φ225/70mmx200mm ゴムスプリング |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)