品番 : EA949JC-1150
品名 : M10x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
入数 | 4 | 規格 | ISO 12.9 |
---|---|---|---|
仕様 | 半ねじ | 材質 | 鉄(SCM435) |
サイズ | M10×150 | ピッチ | 1.5 |
頭対辺 | 17mm | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 10:00現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
拡大
4個入りです。