品番 : EA949JC-1150A
品名 : M10x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
仕様
| サイズ | M10×150 | 頭対辺(mm) | 17 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 半ねじ | ピッチ | 1.5 |
| 入数 | 1 | 材質 | 構造用炭素鋼(SCM435) |
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | 硬度 | HRC39~44 |
| 規格 | ISO 12.9 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/07 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1243ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※1個入
