品番 : EA949JD-36
品名 : M36 ハイテンションワッシャー[高強度](1枚)
仕様
| 呼び | M36 | 内径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 68mm | 厚み | 6.0mm |
| 材質 | 炭素鋼(S45C) | 硬度 | HRC35~45 |
| 入数 | 1枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※代表画像