品番 : EA949JE-130
品名 : M30 ゆるみ止めナット(鉄S45C)
仕様
| サイズ | M30 | ピッチ | 3.5 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 46mm | 材質 | S45C |
| 入数 | 1個 | ||
| 並目ねじ | |||
| ナット上面に特殊バネを一体成形し、ゆるみを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 20:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
