品番 : EA949JH-28
品名 : M16 袋ナット(ステンレス/2個)
カタログ訂正
26/04/08 材質の訂正。誤:ステンレス(SUS304)、正:ステンレス(SUS316)(No.57 9025)
仕様
| サイズ | M16 | ピッチ | 2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 入数 | 2 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 08:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1253ページ 1366ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949HH-77 : M16 平ワッシャー(ステンレス製/4枚) |
| 関連商品 | EA638SA-40 : M16x100mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製) |
| 関連商品 | EA949JH-8 : M16 六角ナット(ステンレス製/右ねじ/2個) |
| 関連商品 | EA638RT-7 : M16x100mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) |
