品番 : EA949JH-4
品名 : M 8 六角ナット(ステンレス製/右ねじ/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
仕様 | 右ねじ | サイズ | M8 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 6.5 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
入数 | 2 | ||
並目ねじ | |||
ピッチ | 1.25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35 円(税抜)/ 39 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 23:52現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※2個入