品番 : EA949JH-9
品名 : M20 六角ナット(ステンレス製/右ねじ/2個)
仕様
| 仕様 | 右ねじ | サイズ | M20 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 16 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 入数 | 2 | ピッチ | 2.5 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/03 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1252ページ 1366ページ | ||||
