詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949JM-1225

品名 : M12x25mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本

仕様

サイズ M12×25 頭部高さ(mm) 12
ピッチ 1.75 入数 1
材質 鉄(三価黒) 頭部径 16mm
並目ねじ
全ねじ
追加説明
アイコン
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 00:55現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1263ページ
バリエーション一覧
EA949JM-306 M 3x 6mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-308 M 3x 8mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-310 M 3x10mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-406 M 4x 6mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-408 M 4x 8mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-410 M 4x10mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-412 M 4x12mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-414 M 4x14mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-416 M 4x16mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-418 M 4x18mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-420 M 4x20mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-508 M 5x 8mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-510 M 5x10mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-512 M 5x12mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-514 M 5x14mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-516 M 5x16mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-518 M 5x18mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-520 M 5x20mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-608 M 6x 8mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-610 M 6x10mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-612 M 6x12mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-614 M 6x14mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-616 M 6x16mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-618 M 6x18mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-620 M 6x20mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-625 M 6x25mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
EA949JM-810 M 8x10mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-812 M 8x12mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-814 M 8x14mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-816 M 8x16mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-818 M 8x18mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-820 M 8x20mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-825 M 8x25mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-830 M 8x30mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-1016 M10x16mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-1020 M10x20mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-1025 M10x25mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-1030 M10x30mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-1220 M12x20mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-1225 M12x25mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
EA949JM-1230 M12x30mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
ウェブカタログ画像
※1本入
  • ※1本入
  • ねじ系列表
  • ※画像はEA949JM-1230です。\n※入数1本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top