品番 : EA949KD-65
品名 : M 65 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
仕様
| 〈セット内容〉 | M65軸受用アダプタナット、座金 | サイズ | M65 |
|---|---|---|---|
| ナットサイズ(mm) | D1:M65×2.0、D3:85、D4:79、Bn:12、S:7、T:3、D6:66 | 座金サイズ(mm) | D1:65、k:62.5、E:8、t:1.5、S:7、D4:79、D5:92、r:1.2、u:4 |
| 材質 | ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400) 座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) |
||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 【EA966PA-315、EA966PB-315用】アダプタナット・座金のセット です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PA-315 : H2315/ 65mm 軸受ユニット用アダプタ |
| 本体 | EA966PB-315 : H315- 65 軸受用アダプタ |
| セット商品 | EA949KB-65 : M 65x 2.0 ベアリングナット(AN13) |
| セット商品 | EA949KC-65 : M 65 ベアリングナット用座金(AW13) |
ウェブカタログ画像
拡大
