詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LA-1065

品名 : M10x 65mm 六角頭全ねじボルト(6本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 仕上 ユニクロメッキ
並目ねじ
全ねじ
サイズ M10×65 ピッチ 1.5
頭対辺 17.0mm 入数 6個
追加説明
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/11 21:40現在)

商品入数 6 販売単位 pk

代替品

EA949LA-1060A
バリエーション一覧
EA949LA-316 M 3x 16mm 六角頭全ねじボルト(15本)
EA949LA-322 M 3x 22mm 六角頭全ねじボルト(12本)
EA949LA-414 M 4x 14mm 六角頭全ねじボルト(19本)
EA949LA-416 M 4x 16mm 六角頭全ねじボルト(20本)
EA949LA-422 M 4x 22mm 六角頭全ねじボルト(16本)
EA949LA-514 M 5 x 14mm 六角頭全ねじボルト(17本)
EA949LA-516 M 5x 16mm 六角頭全ねじボルト(16本)
EA949LA-522 M 5x 22mm 六角頭全ねじボルト(14本)
EA949LA-614 M 6x 14mm 六角頭全ねじボルト(21本)
EA949LA-616 M 6x 16mm 六角頭全ねじボルト(20本)
EA949LA-622 M 6x 22mm 六角頭全ねじボルト(20本)
EA949LA-628 M 6x 28mm 六角頭全ねじボルト(17本)
EA949LA-632 M 6x 32mm 六角頭全ねじボルト(16本)
EA949LA-814 M 8x 14mm 六角頭全ねじボルト(10本)
EA949LA-816 M 8x 16mm 六角頭全ねじボルト(11本)
EA949LA-822 M 8x 22mm 六角頭全ねじボルト(10本)
EA949LA-828 M 8x 28mm 六角頭全ねじボルト(9本)
EA949LA-832 M 8x 32mm 六角頭全ねじボルト(7本)
EA949LA-1014 M10x 14mm 六角頭全ねじボルト(12本)
EA949LA-1016 M10x 16mm 六角頭全ねじボルト(13本)
EA949LA-1022 M10x 22mm 六角頭全ねじボルト(11本)
EA949LA-1028 M10x 28mm 六角頭全ねじボルト(10本)
EA949LA-1032 M10x 32mm 六角頭全ねじボルト(9本)
EA949LA-1055 M10x 55mm 六角頭全ねじボルト(6本)
EA949LA-1065 M10x 65mm 六角頭全ねじボルト(6本)
EA949LA-1075 M10x 75mm 六角頭全ねじボルト(5本)
EA949LA-1085 M10x 85mm 六角頭全ねじボルト(4本)
EA949LA-1216 M12x 16mm 六角頭全ねじボルト(6本)
EA949LA-1222 M12x 22mm 六角頭全ねじボルト(6本)
EA949LA-1232 M12x 32mm 六角頭全ねじボルト(5本)
EA949LA-1255 M12x 55mm 六角頭全ねじボルト(4本)
EA949LA-1265 M12x 65mm 六角頭全ねじボルト(4本)
EA949LA-1275 M12x 75mm 六角頭全ねじボルト(3本)
EA949LA-1285 M12x 85mm 六角頭全ねじボルト(2本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top