品番 : EA949LC-508A
品名 : M 5 x 8mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/8本)
仕様
| ボルトサイズ | M5×8 | 頭対辺(mm) | 8 |
|---|---|---|---|
| 入数(本) | 8 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ピッチ | 0.8 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/12 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1246ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
