品番 : EA949LM-122
品名 : M12x 60mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
仕様
| サイズ | M12×60 | 入数(本) | 2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| ピッチ | 1.75 | 頭対辺 | 19 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/22 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
