品番 : EA949LR-814
品名 : M 8x 14mm 小形六角ボルト全ねじ(鉄/8本)
仕様
| ボルトサイズ | M8×14 | 頭対辺(mm) | 12 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 入数 | 8 |
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 17:23現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949LR-1275です。