品番 : EA949LS-116
品名 : M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)
仕様
| サイズ | M16 | ピッチ | 2(並目) |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 24mm | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 145 (2026/11/06 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||

※入数:2個