品番 : EA949LS-314A
品名 : M14 六角ナット 3種(ユニクロメッキ/1個)
仕様
| サイズ | M14 | ピッチ | 2 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺(mm) | 22 | 高さ | 8mm |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 1個 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/06 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※1個入り
