品番 : EA949LS-825
品名 : W5/16x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/19個)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ | W5/16”×1.6 |
|---|---|---|---|
| 山数 | 18 | 入数 | 19個 |
| 六角対辺(mm) | 14 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 19 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
