詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-420

品名 : M20 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/1個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス 強度 A2-100
サイズ M20 ピッチ 2.5
入数 1 六角対辺(mm) 30
並目ねじ
六角ナットの形状分類は「2種」です。
追加説明
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/26 04:23現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA949LT-416 M16 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/2個)
EA949LT-420 M20 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/1個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top