品番 : EA949LT-420A
品名 : M20 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/1個)
仕様
| サイズ | M20 | ピッチ | 2.5 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 30mm | 入数 | 1個 |
| 強度区分クラス | A2-100 | 材質 | ステンレス (SUS304 CUN) |
| 六角ナットの形状分類は「2種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※代表画像