品番 : EA949LT-610
品名 : M 10 六角ナット(どぶメッキ/40個)
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | サイズ | M10 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 入数 | 40個 |
| 六角対辺(mm) | 17 | ||
| 並目ねじ | |||
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/20 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1251ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA948TF-35A : 48.6mm 単管取付用ベースアタッチメント |
| 本体 | EA948TF-34 : 48.6mm 単管取付用アタッチメント |
| 本体 | EA948TF-34A : 48.6mm 単管取付用アタッチメント |
ウェブカタログ画像
拡大
