詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LV-510

品名 : M10 ユルミ止めハイパーロードナット(鉄三価クロメ-ト/4個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 鉄(三価クロメート) サイズ M10
ピッチ 1.5 入数 4個
六角対辺(mm) 17
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/12 11:46現在)

商品入数 4 販売単位
バリエーション一覧
EA949LV-510 M10 ユルミ止めハイパーロードナット(鉄三価クロメ-ト/4個)
EA949LV-512 M12 ユルミ止めハイパーロードナット(鉄三価クロメ-ト/4個)
EA949LV-516 M16 ユルミ止めハイパーロードナット(鉄三価クロメ-ト/2個)
EA949LV-520 M20 ユルミ止めハイパーロードナット(鉄三価クロメ-ト/2個)
EA949LV-524 M24 ユルミ止めハイパーロードナット(鉄三価クロメート/2個)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top