品番 : EA949LW-56
品名 : M6 溶接六角ナット(パイロット無/生地/10個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 鉄 | サイズ | M6 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1 | 入数 | 10個 |
六角対辺(mm) | 10 | ||
並目ねじ | |||
座面に突起物の無いパイロット無1B形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/14 05:38現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA949LW-54 M4 溶接六角ナット(パイロット無/生地/10個) |
EA949LW-55 M5 溶接六角ナット(パイロット無/生地/10個) |
EA949LW-56 M6 溶接六角ナット(パイロット無/生地/10個) |
EA949LW-58 M8 溶接六角ナット(パイロット無/生地/10個) |