品番 : EA949LX-12
品名 : M2-M16 ワッシャーセット(ナイロン製)
仕様
<セット内容> 呼(入数)/内径×外径×厚み(mm): M2(10) / 2.1×4×0.5 M2.6(10) / 2.7×6×0.5 M3(10) / 3.2×8×0.8 M4(10) / 4.3×10×0.8 M5(10) / 5.5×12×0.8 M6(10) / 6.5×13×1 M8(10) / 8.5×18×1.6 M10(10) / 10.5×22×1.6 M12(10) / 13×24×2.5 M16(10) / 17×28×3 |
|||
材質 | ナイロン | ケースサイズ | 201×149×28mm |
---|---|---|---|
総重量 | 約219g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/07 11:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 1347ページ |
拡大