品番 : EA949LX-127
品名 : M27 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/2枚)
仕様
| 呼 | M27 | 内径 | 28.5mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 52mm | 厚み | 4.0mm |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数2個
