品番 : EA949LX-1433
品名 : M33 ハイテンションワッシャー[高硬度/HV-300](1枚)
仕様
| 呼び | M33 | 内径 | 34mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 60mm | 厚み | 5.0mm |
| 材質 | 炭素鋼(S45C) | 硬度クラス | HV-300 |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
