品番 : EA949LY-927
品名 : M27 スプリングワッシャー(どぶメッキ/2枚)
仕様
| 呼 | M27 | 内径 | 27.5mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 45.3mm | 厚み | 6.8mm |
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※代表画像