詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MA-522

品名 : M5 x 22mm 六角穴付ボルト/全ねじ(BC/7本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 鉄(黒色クロメート) 仕様 全ねじ
並目ねじ
サイズ M5×22 ピッチ 0.8
入数 7個
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/26 04:44現在)

商品入数 7 販売単位 pk

代替品

EA949MA-520A
バリエーション一覧
EA949MA-322 M3 x 22mm 六角穴付ボルト/半ねじ(BC/8本)
EA949MA-422 M4 x 22mm 六角穴付ボルト/全ねじ(BC/8本)
EA949MA-522 M5 x 22mm 六角穴付ボルト/全ねじ(BC/7本)
EA949MA-622 M6 x 22mm 六角穴付ボルト/全ねじ(BC/4本)
EA949MA-822 M8 x 22mm 六角穴付ボルト/全ねじ(BC/3本)
EA949MA-1015 M10x 15mm 六角穴付ボルト/全ねじ(BC/6本)
EA949MA-1022 M10x 22mm 六角穴付ボルト/全ねじ(BC/5本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top