詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MB-2080F

品名 : M20x 80mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)

仕様

サイズ M20×80 仕様 半ねじ
ピッチ 2.5 入数 1
材質 ステンレス(SUS XM-7/SUS304) 強度区分 A2-70
並目ねじ
-304F~-2091Fは袋入りです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 08:34現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1262ページ
バリエーション一覧
EA949MB-304F M3 x 4mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/6本)
EA949MB-305F M3 x 5mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/8本)
EA949MB-306F M3 x 6mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/8本)
EA949MB-308F M3 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/8本)
EA949MB-310F M3 x 10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/8本)
EA949MB-312F M3 x 12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/8本)
EA949MB-314F M3 x 14mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/8本)
EA949MB-316F M3 x 16mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/8本)
EA949MB-318F M3 x 18mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/8本)
EA949MB-320F M3 x 20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/8本)
EA949MB-322F M3 x 22mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/6本)
EA949MB-406F M4 x 6mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/6本)
EA949MB-408F M4 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/6本)
EA949MB-410F M4 x 10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/6本)
EA949MB-412F M4 x 12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/6本)
EA949MB-414F M4 x 14mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/6本)
EA949MB-416F M4 x 16mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/6本)
EA949MB-418F M4 x 18mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MB-420F M4 x 20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MB-422F M4 x 22mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MB-425F M4 x 25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MB-506F M5 x 6mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-508F M5 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MB-510F M5 x 10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MB-512F M5 x 12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MB-514F M5 x 14mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MB-516F M5 x 16mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MB-518F M5 x 18mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-520F M5 x 20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-522F M5 x 22mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-525F M5 x 25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-606F M6 x 6mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-608F M6 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-610F M6 x 10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-612F M6 x 12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-614F M6 x 14mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-616F M6 x 16mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-618F M6 x 18mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-620F M6 x 20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-625F M6 x 25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/2本)
EA949MB-630F M6 x 30mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-808F M8 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-810F M8 x 10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-812F M8 x 12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-814F M8 x 14mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-816F M8 x 16mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-818F M8 x 18mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-820F M8 x 20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-822F M8 x 22mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-825F M8 x 25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-830F M8 x 30mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-835F M8 x 35mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1016F M10x 16mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1020F M10x 20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1025F M10x 25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1030F M10x 30mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1035F M10x 35mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1040F M10x 40mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1045F M10x 45mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1050F M10x 50mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1060F M10x 60mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1070F M10x 70mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1080F M10x 80mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1090F M10x 90mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1091F M10x100mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1220F M12x 20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1225F M12x 25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1230F M12x 30mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1235F M12x 35mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1240F M12x 40mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1245F M12x 45mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1250F M12x 50mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1260F M12x 60mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1270F M12x 70mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1280F M12x 80mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1290F M12x 90mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1291F M12x100mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1630F M16x 30mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1635F M16x 35mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1640F M16x 40mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1645F M16x 45mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1650F M16x 50mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1660F M16x 60mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1670F M16x 70mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1680F M16x 80mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1690F M16x 90mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-1691F M16x100mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-2040F M20x 40mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-2045F M20x 45mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-2050F M20x 50mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-2060F M20x 60mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-2070F M20x 70mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-2080F M20x 80mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-2090F M20x 90mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
EA949MB-2091F M20x100mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
ウェブカタログ画像
※商品は半ねじです。
  • ※商品は半ねじです。
  • ねじ系列表
  • ※パッケージイメージ\nサイズにより入数・仕様異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top