品番 : EA949MK-450A
品名 : M4 x50mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
仕様
| サイズ | M4×50 | 仕様 | 半ねじ |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.7 | 入数 | 4 |
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ) | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/15 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1261ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
