品番 : EA949MX-1230
品名 : M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304) | サイズ | M12×30 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.75 | 入数 | 1 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 頭部高さ | 1.5mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/19 09:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1262ページ | ||||
