品番 : EA949NB-29A
品名 : UNC 1/4 x3/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | 頭形状 | (+)皿頭 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1/4”×3/4” | 山数 | 20 |
| 十字穴番号 | 3 | 入数 | 4個 |
| UNC(並目) | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
