詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NF-11A

品名 : UNC No 6x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

仕様

サイズ #6×1/4” 山数 32
頭形状 (+)ナベ頭 十字穴番号 2
材質 ステンレス(SUS XM-7) 入数 8個
UNC(並目)
全ねじ
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/18 22:03現在)

商品入数 8 販売単位 袋
カタログページ 1274ページ
バリエーション一覧
EA949NF-1A UNC No 2x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-2A UNC No 2x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-3A UNC No 2x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-4A UNC No 2x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-5A UNC No 2x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-6A UNC No 4x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-7A UNC No 4x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-8A UNC No 4x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-9A UNC No 4x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-10A UNC No 4x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-11A UNC No 6x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-12A UNC No 6x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-13A UNC No 6x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-14A UNC No 6x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-15A UNC No 6x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-16A UNC No 8x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-17A UNC No 8x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-18A UNC No 8x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-19A UNC No 8x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-20A UNC No 8x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-21A UNC No10x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
EA949NF-22A UNC No10x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
EA949NF-23A UNC No10x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
EA949NF-24A UNC No10x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
EA949NF-25A UNC No10x3/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
EA949NF-26A UNC 1/4 x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
EA949NF-27A UNC 1/4 x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
EA949NF-28A UNC 1/4 x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
EA949NF-29A UNC 1/4 x3/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
ウェブカタログ画像
入数:8本
  • 入数:8本
  • 入数:8本
  • 十字穴番号:2\nA(頭径)最大:6.858mm 最小:6.502mm\nH(頭高)最大:2.463mm 最小:2.209mm\nl:1/4”

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top