詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NJ-315A

品名 : M3 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)

仕様

サイズ M3×15 入数 6
材質 ステンレス(SUS XM-7)
全ねじ
(+)小皿頭
並目ねじ
ピッチ 0.5 小頭の径 5mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

175 円(税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/06 20:57現在)

商品入数 8 販売単位 袋
カタログページ 1272ページ
バリエーション一覧
EA949NJ-304A M3 x 4mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-305A M3 x 5mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-306A M3 x 6mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-308A M3 x 8mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-310A M3 x10mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-312A M3 x12mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-315A M3 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-320A M3 x20mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NJ-325A M3 x25mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NJ-330A M3 x30mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NJ-405A M4 x 5mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-406A M4 x 6mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-408A M4 x 8mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-410A M4 x10mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-412A M4 x12mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-415A M4 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-420A M4 x20mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-425A M4 x25mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NJ-430A M4 x30mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NJ-506A M5 x 6mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NJ-508A M5 x 8mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NJ-510A M5 x10mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NJ-512A M5 x12mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NJ-515A M5 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NJ-520A M5 x20mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NJ-525A M5 x25mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NJ-530A M5 x30mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NJ-535A M5 x35mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NJ-540A M5 x40mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NJ-545A M5 x45mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NJ-550A M5 x50mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NJ-608A M6 x 8mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NJ-610A M6 x10mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NJ-612A M6 x12mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NJ-615A M6 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NJ-620A M6 x20mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NJ-625A M6 x25mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NJ-630A M6 x30mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NJ-635A M6 x35mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-640A M6 x40mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-645A M6 x45mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-650A M6 x50mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-810A M8 x10mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-812A M8 x12mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-815A M8 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-820A M8 x20mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-825A M8 x25mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-830A M8 x30mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-835A M8 x35mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-840A M8 x40mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-845A M8 x45mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
EA949NJ-850A M8 x50mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
ウェブカタログ画像
入数8本
  • 入数8本
  • ねじ系列表
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top