詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NS-510

品名 : M 5x10 ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス/6個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

頭形状 (+)トラス頭 材質 ステンレス(SUS XM-7)
付属品 ナット サイズ M5×10
ピッチ 0.8 重量(1本あたり) 約4g
入数 6本
並目ねじ
雌ねじの山側の壁で押されて挟まった雄ねじのねじ山スリット部のスプリングバックによる反発力でセルフロックします。
ねじ自体でロックします
全ねじ
追加説明 ハイブリッドボルトは、全てのネジ山に特殊加工を施している為、スリット部のスプリングバックによる反発力でセルフロックします。
また、接触摩擦のみに頼った従来のロックボルトとは異なり、外部からの衝撃や振動等の大きな負荷を素材のもつ弾性を利用して、構造的に吸収することで、高い緩み止め効果が期待できます。
なお、スリット部のスプリングバックによる反発力が高い為、工具での締結を推奨しております。

カタログ価格

435 円(税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 17:08現在)

商品入数 6 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA949NS-415 M 4x15 ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス/6個)
EA949NS-420 M 4x20 ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス/6個)
EA949NS-510 M 5x10 ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス/6個)
EA949NS-515 M 5x15 ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス/6個)
EA949NS-520 M 5x20 ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス/6個)
EA949NS-610 M 6x10 ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス/4個)
EA949NS-615 M 6x15 ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス/4個)
EA949NS-620 M 6x20 ゆるみ止トラス頭小ねじ(ステンレス/4個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top