品番 : EA949NX-308
品名 : M3x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/超低頭/1本)
仕様
| サイズ | M3×8mm | ピッチ | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | チタン | 入数 | 1本 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
