品番 : EA949PH-8
品名 : 1.6x27.7mm/M8 スナップピン(ステンレス製/12本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M8 |
|---|---|---|---|
| 線径 | 1.6mm | 全長 | 27.7mm |
| 入数 | 12個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/18 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1294ページ | ||||
